Motion
HK1210

NTN
HK1210

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI01466604
N° MFRHK1210
Prix7.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1210

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI01466604
N° MFRHK1210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6299 po
  • Global Largeur  
    0.3937 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK1210 Drawn Cup offre un diamètre d’alésage de 12 mm, un type de fermeture ouverte, une conception de coupelle à bouts ouverts dessinés, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les petits moteurs, les outils électriques et les ensembles d’entraînement compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359070989
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359070989

Aperçu

Description du fabricant
HK1210 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues