Motion
HK1212

NTN
HK1212

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01466605
N° MFRHK1212
Prix7.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1212

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01466605
N° MFRHK1212
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
Votre prix7.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7087 po
  • Global Largeur  
    0.4724 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK1212 Drawn Cup offre un diamètre d’alésage de 12 mm, un type de fermeture ouverte, une configuration de coupelle à bouts ouverts dessinés, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de transmission de puissance et de machinerie.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071054
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359071054

Aperçu

Description du fabricant
HK1212 ROULEAU À AIGUILLES BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon