Motion
HK1516LL

NTN
HK1516LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI01466614
N° MFRHK1516LL
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1516LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI01466614
N° MFRHK1516LL
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
Prix29.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8268 po
  • Global Largeur  
    0.6299 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK1516LL Drawn Cup a un diamètre d’alésage de 0.5906 po, un type de fermeture scellée avec une construction de coupelle à bout ouvert, 0.8268 po de diamètre extérieur, 0.6299 po de largeur globale et 0.031 lb de poids, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071351
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    HK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359071351

Aperçu

Description du fabricant
HK1516LL ROULEAU À AIGUILLES BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon