Motion
1200710049

MOLEX INC
1200710049

Connecteur 8A5007-31 Micro-Change (M12) - mâle 90°, corps PA, 36 V, 40.0 A
N° D’ARTICLE MI01467922
N° MFR1200710049
Prix56.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1200710049

Connecteur 8A5007-31 Micro-Change (M12) - mâle 90°, corps PA, 36 V, 40.0 A
N° D’ARTICLE MI01467922
N° MFR1200710049
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
Prix56.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    0.130 à 0.260 po
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www0.molex0.com/pdm_docs/sd/1200710049_sd0.pdf
  • Type de connexion
    Micro-changement (M12)
  • Style de couplage
    Filetage externe
  • Type de champ à joindre
    Connecteur
  • Sexe / Orientation
    Homme 90°
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Corps du connecteur de matériau
    PA
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Argent
  • Courant max.
    40.0 A
  • Tension maximale
    36 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 194 °F

Aperçu

Description du fabricant
8A5007-31 TÊTE DE BOIS