Spécifications
Dimensions
- Pression de fonctionnement6000 psi
- Poids4.10 lb
Détails
- Capacité16 oz
- Caractéristiques et avantages• Développe 6,000 psi • Livraison : 1 oz de graisse par 7 cycles • Chargement à trois voies : cartouche de 14 oz, aspiration ou remplissage rapide de la pompe du chargeur Alemite à travers le raccord du chargeur jusqu’à 16 oz • Évent d’air (vanne de purge) • Articles inclus : Rallonge rigide et coupleur
- Type de remplissage3-Way
- Débit7 oz/cycle
- Type de tuyauRigide
- ComprendCoupleur de graisse
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de produitPistolets graisseurs
- CUP_NON098468311165
Aperçu
- Développe 6,000 psi
- Livraison : 1 oz de graisse par 7 cycles
- Chargement à trois voies : cartouche de 14 oz, aspiration ou remplissage rapide de la pompe Alemite Loader à travers un raccord de chargeur jusqu’à 16 oz
- Évent d’air (vanne de purge)
- Articles inclus : Rallonge rigide et coupleur