Spécifications
Dimensions
- Pression de fonctionnement2900 psi
- Poids1.80 lb
Détails
- Capacité3 oz
- Caractéristiques et avantages• Petite taille qui s’insère facilement dans la boîte à outils ou le compartiment de rangement • Capacité de 2,900 psi • Chargement bidirectionnel : cartouche de 3 oz ou aspiration • Articles inclus : cartouche de graisse de 3 oz, rallonge rigide et coupleur
- Type de remplissageCartouche, remplissage par aspiration
- Type de tuyauRigide
- ComprendCoupleur de graisse
- Pression de fonctionnement maximale2900 psi
- Type de produitPistolets graisseurs
- CUP_NON098468311134
Aperçu
- La petite taille s’insère facilement dans la boîte à outils ou le compartiment de rangement
- Développe 2,900 psi
- Chargement bidirectionnel : cartouche de 3 oz ou aspiration
- Articles inclus : cartouche de graisse de 3 oz, rallonge rigide et coupleur