Motion
133UL10

MORSE
133UL10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 133UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 1.3300 po, arbre, taille d’entrée 0.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468314
N° MFR133UL10
Prix1,405.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
133UL10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 133UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 1.3300 po, arbre, taille d’entrée 0.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468314
N° MFR133UL10
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
Prix1,405.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    133
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    263 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XB9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    133UL10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288337188
  • Puissance d’entrée maximale
    0.823hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XB9000
  • Trousse de bras de couple
    XB9006
  • CUP_NON
    662288337188
  • Trousse de base verticale haute
    XB9003
  • Trousse de base J verticale
    XB9004
  • Trousse de base basse verticale
    XB9002

Aperçu

Description du fabricant
133UL10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif