Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16x5/32
- Taille du réducteur du fabricant600
- Débit maximal tr/min43.7 tr/min
- Couple de sortie maximal10716 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC213/215T
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Poids270.00 lb
Détails
- Trousse de bras de couple réglableXK9010
- Dessin CAD
- Trousse de refroidissement du ventilateurXM9006
- Trousse de bride de sortie creuseXD9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant600Q210R40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288370864
- Puissance d’entrée maximale7.87hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4417 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- SérieRaider
- Trousse de base standardXM9000
- Trousse de bras de coupleXD9005
- CUP_NON662288370864
- Trousse de base verticale hauteXD9003
- Trousse de base J verticaleXM9003
- Trousse de base basse verticaleXD9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.