Motion
133ULR30

MORSE
133ULR30

Raider Plus® 133ULR30 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Arbre, 0.5000 po de taille d’entrée, Sorties à gauche et à droite
N° D’ARTICLE MI01468358
N° MFR133ULR30
Prix1,616.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
133ULR30

Raider Plus® 133ULR30 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Arbre, 0.5000 po de taille d’entrée, Sorties à gauche et à droite
N° D’ARTICLE MI01468358
N° MFR133ULR30
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
Prix1,616.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    133
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    314 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XB9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    133ULR30
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288337379
  • Puissance d’entrée maximale
    0.395hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XB9000
  • Trousse de bras de couple
    XB9006
  • CUP_NON
    662288337379
  • Trousse de base verticale haute
    XB9003
  • Trousse de base J verticale
    XB9004
  • Trousse de base basse verticale
    XB9002

Aperçu

Description du fabricant
133ULR30 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif