Motion
154UR10

MORSE
154UR10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 154UR10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 1.5400 po, arbre, taille d’entrée 0.6250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468383
N° MFR154UR10
Prix1,563.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
154UR10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 154UR10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 1.5400 po, arbre, taille d’entrée 0.6250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468383
N° MFR154UR10
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
Prix1,563.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875
  • Taille du réducteur du fabricant
    154
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    402 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XC9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    154UR10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288339656
  • Puissance d’entrée maximale
    1.279hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    860 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XC9000
  • Trousse de bras de couple
    XC9007
  • CUP_NON
    662288339656
  • Trousse de base verticale haute
    XC9003
  • Trousse de base J verticale
    XC9004
  • Trousse de base basse verticale
    XC9002

Aperçu

Description du fabricant
154UR10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif