Motion
175UH20 100

MORSE
175UH20 100

Raider Plus® 175UH20 100 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Arbre, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468388
N° MFR175UH20 100
Prix2,200.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175UH20 100

Raider Plus® 175UH20 100 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Arbre, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468388
N° MFR175UH20 100
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
Prix2,200.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    630 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    18.01 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    175UH20 100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288343721
  • Puissance d’entrée maximale
    1.05hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XD9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288343721
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XD9004
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
175UH20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif