Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant154
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal323 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Poids18.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXC9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant154ULR5
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288339717
- Puissance d’entrée maximale1.939hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue860 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- Trousse de base standardXC9000
- Trousse de bras de coupleXC9007
- CUP_NON662288339717
- Trousse de base verticale hauteXC9003
- Trousse de base J verticaleXC9004
- Trousse de base basse verticaleXC9002
Aperçu
Description du fabricant
154ULR5 RÉDUCTEUR
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.