Motion
237UH25 107

MORSE
237UH25 107

237UH25 107 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Arbre, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468425
N° MFR237UH25 107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237UH25 107

237UH25 107 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Arbre, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468425
N° MFR237UH25 107
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1454 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XF9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    237UH25 107
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288685715
  • Puissance d’entrée maximale
    1.97hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XF9000
  • Trousse de bras de couple
    XF9007
  • CUP_NON
    662288685715
  • Trousse de base verticale haute
    XF9003
  • Trousse de base J verticale
    XF9004
  • Trousse de base basse verticale
    XF9002

Aperçu

Description du fabricant
237UH25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon