Motion
175UL50

MORSE
175UL50

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 175UL50 - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale 1.7500 po, arbre, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468428
N° MFR175UL50
Prix1,668.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175UL50

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 175UL50 - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale 1.7500 po, arbre, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468428
N° MFR175UL50
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
Prix1,668.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    175UL50
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288342656
  • Puissance d’entrée maximale
    0.52hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XD9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288342656
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XD9004
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
175UL50 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif