Motion
262UH15 115

MORSE
262UH15 115

Raider Plus® 262UH15 115 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, Arbre, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468439
N° MFR262UH15 115
Prix2,686.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
262UH15 115

Raider Plus® 262UH15 115 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, Arbre, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468439
N° MFR262UH15 115
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
Votre prix2,686.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    116.6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1737 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XG9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    262UH15 115
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288353959
  • Puissance d’entrée maximale
    3.614hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XG9000
  • Trousse de bras de couple
    XG9008
  • CUP_NON
    662288353959
  • Trousse de base verticale haute
    XG9003
  • Trousse de base J verticale
    XG9004
  • Trousse de base basse verticale
    XG9002

Aperçu

Description du fabricant
262UH15 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon