Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant262
- Débit maximal tr/min43.7 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Poids51.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXG9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant262UH40 115
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288353980
- Puissance d’entrée maximale1.695hp à 1750 tr/min
- Type de montageMt Arbre
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1625 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- Trousse de base standardXG9000
- Trousse de bras de coupleXG9008
- CUP_NON662288353980
- Trousse de base verticale hauteXG9003
- Trousse de base J verticaleXG9004
- Trousse de base basse verticaleXG9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.