Motion
175ULR40

MORSE
175ULR40

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, arbre plein, sortie double
N° D’ARTICLE MI01468462
N° MFR175ULR40
Prix1,516.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175ULR40

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, arbre plein, sortie double
N° D’ARTICLE MI01468462
N° MFR175ULR40
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
Votre prix1,516.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Couple d’entrée
    21.97 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    43.7 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    20.50 lb

Détails

  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XD9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288551508
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XD9004
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
175ULR40 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif