Motion
300UH60 203

MORSE
300UH60 203

Raider Plus® 300UH60 203 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Arbre, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468469
N° MFR300UH60 203
Prix4,707.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
300UH60 203

Raider Plus® 300UH60 203 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Arbre, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468469
N° MFR300UH60 203
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
Prix4,707.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Débit maximal tr/min
    29.1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2413 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XH9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300UH60 203
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288358473
  • Puissance d’entrée maximale
    1.18hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    987 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XH9000
  • Trousse de bras de couple
    XH9009
  • CUP_NON
    662288358473
  • Trousse de base verticale haute
    XH9003
  • Trousse de base J verticale
    XH9004
  • Trousse de base basse verticale
    XH9002

Aperçu

Description du fabricant
300UH60 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif