Motion
325UH20 203

MORSE
325UH20 203

325UH20 203 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Arbre, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468475
N° MFR325UH20 203
Prix6,218.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325UH20 203

325UH20 203 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Arbre, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468475
N° MFR325UH20 203
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
Prix6,218.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XI9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325UH20 203
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362470
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XI9000
  • Trousse de bras de couple
    XI9006
  • CUP_NON
    662288362470
  • Trousse de base verticale haute
    XI9003
  • Trousse de base J verticale
    XI9004
  • Trousse de base basse verticale
    XI9002

Aperçu

Description du fabricant
325UH20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon