Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min29.1 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Poids73.00 lb
Details
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXI9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant325UH60 203
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288362517
- Puissance d’entrée maximale2.114hp à 1750 tr/min
- Type de montageMt Arbre
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue2275 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton®
- SérieRaider
- Trousse de base standardXI9000
- Trousse de bras de coupleXI9006
- CUP_NON662288362517
- Trousse de base verticale hauteXI9003
- Trousse de base J verticaleXI9004
- Trousse de base basse verticaleXI9002
Aperçu
Description du fabricant
325UH60 RÉDUCTEUR
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.