Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant206
- Débit maximal tr/min116.6 tr/min
- Couple de sortie maximal897 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Poids25.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXE9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant206UR15
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288345688
- Puissance d’entrée maximale1.89hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1125 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- Trousse de base standardXE9000
- Trousse de bras de coupleXE9005
- CUP_NON662288345688
- Trousse de base verticale hauteXE9003
- Trousse de base J verticaleXE9004
- Trousse de base basse verticaleXE9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.