Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant375
- Débit maximal tr/min43.7 tr/min
- Couple de sortie maximal3818 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie2.4375 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Poids119.80 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de refroidissement du ventilateurXJ9006
- Trousse de bride de sortie creuseXD9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant375UH40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288365297
- Puissance d’entrée maximale2.91hp à 1750 tr/min
- Type de montageMt Arbre
- Trousse d’adaptateur de cadre Nema375MAK
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1678 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- SérieRaider
- Trousse de base standardXJ9000
- Trousse de bras de coupleXD9005
- CUP_NON662288365297
- Trousse de base verticale hauteXD9003
- Trousse de base J verticaleXJ9003
- Trousse de base basse verticaleXD9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.