Motion
450UH10

MORSE
450UH10

450UH10 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 4.5000 po de distance centrale, Arbre, 1.1250 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468502
N° MFR450UH10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
450UH10

450UH10 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 4.5000 po de distance centrale, Arbre, 1.1250 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468502
N° MFR450UH10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    450
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4981 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    151.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Trousse de coussinets
    215BU
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XK9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450UH10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288367468
  • Puissance d’entrée maximale
    12.85hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    450MAK
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1549 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XK9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288367468
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XK9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
450UH10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif