Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant450
- Débit maximal tr/min29.1 tr/min
- Couple de sortie maximal5474 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie2.9375 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Poids182.45 lb
Détails
- Trousse de bras de couple réglableXK9010
- Trousse de coussinets215BU
- Dessin CAD
- Trousse de refroidissement du ventilateurXK9006
- Trousse de bride de sortie creuseXD9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant450UH60
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288367529
- Puissance d’entrée maximale2.95hp à 1750 tr/min
- Type de montageMt Arbre
- Trousse d’adaptateur de cadre Nema450MAK
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1549 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- Trousse de base standardXK9000
- Trousse de bras de coupleXD9005
- CUP_NON662288367529
- Trousse de base verticale hauteXD9003
- Trousse de base J verticaleXK9003
- Trousse de base basse verticaleXD9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.