Motion
237UL10

MORSE
237UL10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 237UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 2.3800 po, arbre, taille d’entrée 0.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468525
N° MFR237UL10
Prix2,486.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237UL10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 237UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 2.3800 po, arbre, taille d’entrée 0.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468525
N° MFR237UL10
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
Prix2,486.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1172 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XF9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    237UL10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288348658
  • Puissance d’entrée maximale
    3.56hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XF9000
  • Trousse de bras de couple
    XF9007
  • CUP_NON
    662288348658
  • Trousse de base verticale haute
    XF9003
  • Trousse de base J verticale
    XF9004
  • Trousse de base basse verticale
    XF9002

Aperçu

Description du fabricant
237UL10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.