Motion
516UH40

MORSE
516UH40

516UH40 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, Arbre, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468528
N° MFR516UH40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
516UH40

516UH40 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, Arbre, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI01468528
N° MFR516UH40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    516
  • Débit maximal tr/min
    43.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7565 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    221.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Trousse de coussinets
    307BU
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XL9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516UH40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288369134
  • Puissance d’entrée maximale
    5.56hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    516MAK
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2531 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XL9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288369134
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XL9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
516UH40 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.