Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant133
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal320 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Poids18.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXB9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant133Q56H20 010
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288338086
- Puissance d’entrée maximale0.551hp à 1750 tr/min
- Type de montageMt Arbre
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Trousse de bloc montantXB9201
- SérieRaider
- Trousse de base standardXB9000
- Trousse de bras de coupleXB9006
- CUP_NON662288338086
- Trousse de base verticale hauteXB9003
- Trousse de base J verticaleXB9004
- Trousse de base basse verticaleXB9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.