Motion
133Q56H50 010

MORSE
133Q56H50 010

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 133Q56H50 010 - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale 1.3300 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468564
N° MFR133Q56H50 010
Prix2,254.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
133Q56H50 010

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 133Q56H50 010 - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale 1.3300 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468564
N° MFR133Q56H50 010
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
Prix2,254.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    133
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    327 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XB9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    133Q56H50 010
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288338116
  • Puissance d’entrée maximale
    0.285hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XB9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XB9000
  • Trousse de bras de couple
    XB9006
  • CUP_NON
    662288338116
  • Trousse de base verticale haute
    XB9003
  • Trousse de base J verticale
    XB9004
  • Trousse de base basse verticale
    XB9002

Aperçu

Description du fabricant
133Q56H50 010 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.