Motion
175Q56H20 100

MORSE
175Q56H20 100

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 175Q56H20 100 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 1.7500 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468594
N° MFR175Q56H20 100
Prix1,739.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175Q56H20 100

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 175Q56H20 100 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 1.7500 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468594
N° MFR175Q56H20 100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,739.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    630 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    175Q56H20 100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288343967
  • Puissance d’entrée maximale
    1.05hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XD9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XD9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288343967
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XD9004
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
175Q56H20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif