Motion
300UL10

MORSE
300UL10

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 300UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 3.0000 po, arbre, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468633
N° MFR300UL10
Prix4,000.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
300UL10

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 300UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 3.0000 po, arbre, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468633
N° MFR300UL10
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
Prix4,000.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2037 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    64.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XH9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300UL10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288356752
  • Puissance d’entrée maximale
    5.25hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    987 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XH9000
  • Trousse de bras de couple
    XH9009
  • CUP_NON
    662288356752
  • Trousse de base verticale haute
    XH9003
  • Trousse de base J verticale
    XH9004
  • Trousse de base basse verticale
    XH9002

Aperçu

Description du fabricant
300UL10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.