Motion
237Q56H10 107

MORSE
237Q56H10 107

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 237Q56H10 107 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 2.3800 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468638
N° MFR237Q56H10 107
Prix3,308.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237Q56H10 107

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 237Q56H10 107 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 2.3800 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468638
N° MFR237Q56H10 107
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
Votre prix3,308.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1172 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XF9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    237Q56H10 107
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288696872
  • Puissance d’entrée maximale
    3.56hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XF9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XF9000
  • Trousse de bras de couple
    XF9007
  • CUP_NON
    662288696872
  • Trousse de base verticale haute
    XF9003
  • Trousse de base J verticale
    XF9004
  • Trousse de base basse verticale
    XF9002

Aperçu

Description du fabricant
237Q56H10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.