Motion
237Q140H20

MORSE
237Q140H20

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.37 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie double, cadre de 143/145TC po
N° D’ARTICLE MI01468660
N° MFR237Q140H20
Prix3,007.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237Q140H20

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.37 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie double, cadre de 143/145TC po
N° D’ARTICLE MI01468660
N° MFR237Q140H20
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
Prix3,007.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3700 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Couple d’entrée
    83.91 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    87.5 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    37.95 lb

Détails

  • Trousse de bride de sortie creuse
    XF9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XF9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XF9000
  • Trousse de bras de couple
    XF9007
  • CUP_NON
    662288579151
  • Trousse de base verticale haute
    XF9003
  • Trousse de base J verticale
    XF9004
  • Trousse de base basse verticale
    XF9002

Aperçu

Description du fabricant
237Q140H20 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage