Motion
262Q56H20 115

MORSE
262Q56H20 115

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 262Q56H20 115 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 2.6300 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468670
N° MFR262Q56H20 115
Prix4,010.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
262Q56H20 115

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 262Q56H20 115 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 2.6300 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468670
N° MFR262Q56H20 115
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
Prix4,010.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XG9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    262Q56H20 115
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288354284
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XG9000
  • Trousse de bras de couple
    XG9008
  • CUP_NON
    662288354277
  • Trousse de base verticale haute
    XG9003
  • Trousse de base J verticale
    XG9004
  • Trousse de base basse verticale
    XG9002

Aperçu

Description du fabricant
262Q56H15 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.