Motion
516UL30

MORSE
516UL30

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 516UL30 - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale 5.1600 po, arbre, taille d’entrée 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468837
N° MFR516UL30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
516UL30

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 516UL30 - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale 5.1600 po, arbre, taille d’entrée 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468837
N° MFR516UL30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    516
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7749 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    325.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XL9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516UL30
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288368083
  • Puissance d’entrée maximale
    7.33hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    516MAK
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2531 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XL9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288368083
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XL9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
516UL30 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.