Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1600 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant516
- Débit maximal tr/min116.6 tr/min
- Couple de sortie maximal7421 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Poids225.00 lb
Détails
- Trousse de bras de couple réglableXK9010
- Dessin CAD
- Trousse de refroidissement du ventilateurXL9006
- Trousse de bride de sortie creuseXD9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant516ULR15
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288368205
- Puissance d’entrée maximale13.05hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Trousse d’adaptateur de cadre Nema516MAK
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2531 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- Trousse de base standardXL9000
- Trousse de bras de coupleXD9005
- CUP_NON662288368205
- Trousse de base verticale hauteXD9003
- Trousse de base J verticaleXL9003
- Trousse de base basse verticaleXD9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.