Motion
600Q210H30

MORSE
600Q210H30

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 600Q210H30 - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale 6.0000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 1.3750 po, sortie gauche ou droite, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01468880
N° MFR600Q210H30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
600Q210H30

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 600Q210H30 - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale 6.0000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 1.3750 po, sortie gauche ou droite, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01468880
N° MFR600Q210H30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16x5/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    600
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10911 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213/215T
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    314.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    315BU
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XM9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    600Q210H30
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288371410
  • Puissance d’entrée maximale
    10.26hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    4417 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XM9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288371410
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XM9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
600Q210H30 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.