Motion
600UR25

MORSE
600UR25

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 600UR25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 6.0000 po, arbre, taille d’entrée 1.5000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468899
N° MFR600UR25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
600UR25

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 600UR25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 6.0000 po, arbre, taille d’entrée 1.5000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468899
N° MFR600UR25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    600
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10803 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    240.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XM9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    600UR25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288684619
  • Puissance d’entrée maximale
    12.31hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    600MAK
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4417 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XM9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288684619
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XM9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
600UR25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.