Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie3.25 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Longueur maximale du boulon du centre au centre6.1300 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre11.8800 po
- Hauteur totale4.9500 po
- Longueur totale8.5000 po
- Largeur totale13.0000 po
- Hauteur des dimensions d’expédition3.4000 po
- Longueur des dimensions d’expédition12.8000 po
- Largeur des dimensions d’expédition14.6000 po
- Poids18.75
Détails
- Type de baseBase basse verticale
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant325VL-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288362944
- MatérielFonte
- Type de montageVertical
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.