Motion
154VL-BK

MORSE
154VL-BK

Trousse de base basse verticale XD9000 - Taille du réducteur 175 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468972
N° MFR154VL-BK
Prix160.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
154VL-BK

Trousse de base basse verticale XD9000 - Taille du réducteur 175 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468972
N° MFR154VL-BK
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
Prix160.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base du bas au centre de sortie
    1.54 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Hauteur maximale du boulon du centre au centre
    2.75 po
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    4.19 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    4.19 po
  • Hauteur totale
    3.52 po
  • Longueur totale
    5.12 po
  • Largeur totale
    5.00 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Type de base
    Base horizontale - Standard
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662288344087

Aperçu

Description du fabricant
175S-BK XD9000
  • Trousse de base pour réducteur d’engrenage à vis sans fin taille 175
  • Trousses d’accessoires 11 disponibles
  • Permet diverses configurations à partir de la boîte de vitesses standard
  • Installation facile : construction boulonnée
  • Trousses de fixation pour des rapports élevés