Motion
XA0062

MORSE
XA0062

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 100Q56L10 - 10:1 Rapport, 1.00 po de distance centrale, C-Face Quill, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468994
N° MFRXA0062
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
XA0062

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 100Q56L10 - 10:1 Rapport, 1.00 po de distance centrale, C-Face Quill, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468994
N° MFRXA0062
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    662288696810

Aperçu

Description du fabricant
100Q56L10 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good