Motion
133Q56R10

MORSE
133Q56R10

133Q56R10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 1.3300 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01469024
N° MFR133Q56R10
Prix1,398.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
133Q56R10

133Q56R10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 1.3300 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01469024
N° MFR133Q56R10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,398.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 X 1.00
  • Taille du réducteur du fabricant
    133
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    263 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    133Q56R10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288337744
  • Puissance d’entrée maximale
    0.823hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288337744

Aperçu

Description du fabricant
133Q56R10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon