Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.37
- Taille du réducteur du fabricant237
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC, 145TC
- Poids8.00
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant237MAK140
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288349990
- MatérielFonte
- Type de pièceTrousse d’adaptateurs - Cadre NEMA
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.