Motion
154Q56R40

MORSE
154Q56R40

154Q56R40 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 40:1, 1.5400 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01469086
N° MFR154Q56R40
Prix1,761.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
154Q56R40

154Q56R40 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 40:1, 1.5400 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01469086
N° MFR154Q56R40
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
Prix1,761.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.38
  • Taille du réducteur du fabricant
    154
  • Débit maximal tr/min
    43.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    520 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    154Q56R40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288340409
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    860 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288340409

Aperçu

Description du fabricant
154Q56R40 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon