Motion
206Q140R10

MORSE
206Q140R10

206Q140R10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 2.0600 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469256
N° MFR206Q140R10
Prix2,103.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206Q140R10

206Q140R10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 2.0600 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469256
N° MFR206Q140R10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,103.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.38
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206Q140R10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288346630
  • Puissance d’entrée maximale
    2.46hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1065 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288346630

Aperçu

Description du fabricant
206Q140R10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon