Motion
206Q140R25

MORSE
206Q140R25

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 206Q140R25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 2.0600 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469262
N° MFR206Q140R25
Prix2,524.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206Q140R25

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 206Q140R25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 2.0600 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469262
N° MFR206Q140R25
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
Prix2,524.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.38
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    985 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    30.53 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XE9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206Q140R25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288684312
  • Puissance d’entrée maximale
    1.33hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1210 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XE9201
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XE9000
  • Trousse de bras de couple
    XE9005
  • CUP_NON
    662288684312
  • Trousse de base verticale haute
    XE9003
  • Trousse de base J verticale
    XE9004
  • Trousse de base basse verticale
    XE9002

Aperçu

Description du fabricant
206Q140R25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.