Motion
237Q56LR25

MORSE
237Q56LR25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 237Q56LR25 - réduction simple, ratio : 25:1, 2.3800 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie gauche et droite, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469318
N° MFR237Q56LR25
Prix2,813.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237Q56LR25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 237Q56LR25 - réduction simple, ratio : 25:1, 2.3800 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie gauche et droite, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469318
N° MFR237Q56LR25
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
Prix2,813.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1454 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    237Q56LR25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288684381
  • Puissance d’entrée maximale
    1.97hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288684381

Aperçu

Description du fabricant
237Q56LR25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.