Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 1.63
- Taille du réducteur du fabricant300
- Débit maximal tr/min29.1 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC143/145TC
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Poids68.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant300Q140L60
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288358008
- Puissance d’entrée maximale1.64hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2574 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- CUP_NON662288358008
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.