Motion
325Q180L20

MORSE
325Q180L20

325Q180L20 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 20:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche, cadre 182/184TC
N° D’ARTICLE MI01469704
N° MFR325Q180L20
Price$5,144.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325Q180L20

325Q180L20 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 20:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche, cadre 182/184TC
N° D’ARTICLE MI01469704
N° MFR325Q180L20
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
Votre prix5,144.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182/184TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    75.00 lb

Details

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325Q180L20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362265
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288362265

Aperçu

Description du fabricant
325Q180L20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif