Motion
325Q180LR10

MORSE
325Q180LR10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 325Q180LR10 - réduction simple, ratio : 10:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche et droite, 182/184TC cadre
N° D’ARTICLE MI01469732
N° MFR325Q180LR10
Prix5,144.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325Q180LR10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 325Q180LR10 - réduction simple, ratio : 10:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche et droite, 182/184TC cadre
N° D’ARTICLE MI01469732
N° MFR325Q180LR10
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
Votre prix5,144.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2700 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182/184TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325Q180LR10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362388
  • Puissance d’entrée maximale
    8.092hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288362388

Aperçu

Description du fabricant
325Q180LR10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.