Motion
325Q180LR40

MORSE
325Q180LR40

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 325Q180LR40 - réduction simple, ratio : 40:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche et droite, 182/184TC cadre
N° D’ARTICLE MI01469742
N° MFR325Q180LR40
Prix6,173.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325Q180LR40

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 325Q180LR40 - réduction simple, ratio : 40:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche et droite, 182/184TC cadre
N° D’ARTICLE MI01469742
N° MFR325Q180LR40
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
Prix6,173.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    43.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182/184TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XI9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325Q180LR40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362425
  • Puissance d’entrée maximale
    2.926hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XI9201
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XI9000
  • Trousse de bras de couple
    XI9006
  • CUP_NON
    662288362425
  • Trousse de base verticale haute
    XI9003
  • Trousse de base J verticale
    XI9004
  • Trousse de base basse verticale
    XI9002

Aperçu

Description du fabricant
325Q180LR40 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.